Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 2X23W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X3273Lm 3000K BL - 1632331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3158 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673290962
Réf. Sonepar
00553329096
Réf. Fournisseur
1632331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
couleur de la lumière:
blanc