Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 2X23W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X3273Lm 3000K NO - 1632332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3158 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673290979
Réf. Sonepar
00553329097
Réf. Fournisseur
1632332
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect