Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 2X23W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X3482Lm 4000K GR - 1632345

CopieCopie
Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE  2X23W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X3482Lm 4000K GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3394 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291013

Réf. Sonepar

00553329101

Réf. Fournisseur

1632345

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3394 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 2X23W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X3482Lm 4000K GRIS