Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + P50 BLANC - 9138301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs extérieur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673032579
Réf. Sonepar
00553303268
Réf. Fournisseur
9138301
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9138301
De la gamme de produit : Projecteurs extérieur
Désignation technique:
- Ete 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dim. + p50 blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur