Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + P50 NOIR - 9138302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs extérieur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673032586
Réf. Sonepar
00553303269
Réf. Fournisseur
9138302
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + P50 NOIR