Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + P50 NOIR - 9138402

CopieCopie
Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + P50 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673032647

Réf. Sonepar

00553303275

Réf. Fournisseur

9138402

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9138402

De la gamme de produit : Projecteurs extérieur

Désignation technique:

  • Ete 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + p50 noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.