Cubispot - EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F GU10 230V + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMM - 4522835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
architecturaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673398705
Réf. Sonepar
00553339870
Réf. Fournisseur
4522835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F GU10 230V + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE GRIS