Cubispot - EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM - 4522841

CopieCopie
Cubispot - EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F  GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673385750

Réf. Sonepar

00553338575

Réf. Fournisseur

4522841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE BLANC