Cubispot - EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE B - 4523031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
douille - GU10
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
architecturaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673398590
Réf. Sonepar
00553339859
Réf. Fournisseur
4523031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
douille:
GU10
tension nominale (Un):
230...230 V