Cubispot - EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE G - 4523035

CopieCopie
Cubispot - EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673398613

Réf. Sonepar

00553339861

Réf. Fournisseur

4523035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE GRIS