Cubispot - EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE G - 4523045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
douille - GU10
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
architecturaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673398644
Réf. Sonepar
00553339864
Réf. Fournisseur
4523045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
douille:
GU10
tension nominale (Un):
230...230 V
EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


