Cubispot - FARY IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC - 5660251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673380472
Réf. Sonepar
00553338047
Réf. Fournisseur
5660251
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: