Cubispot - FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR - 5660432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673380519
Réf. Sonepar
00553338051
Réf. Fournisseur
5660432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR