Cubispot - FARY IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 5661255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673379988
Réf. Sonepar
00553337998
Réf. Fournisseur
5661255
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS