Cubispot - FARY IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 5661241

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673006358

Réf. Sonepar

00553661241

Réf. Fournisseur

5661241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC