Cubispot - FARY IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC - 5663931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673025243
Réf. Sonepar
00553302524
Réf. Fournisseur
5663931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC