Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR - 5665732

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673025311

Réf. Sonepar

00553302531

Réf. Fournisseur

5665732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR