Cubispot - FARY IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 5665742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673025342
Réf. Sonepar
00553302534
Réf. Fournisseur
5665742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5665742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 45w 6451lm 4000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


