Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC - 5762151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2220 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673382995
Réf. Sonepar
00553338299
Réf. Fournisseur
5762151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


