Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 5762735

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673382261

Réf. Sonepar

00553338226

Réf. Fournisseur

5762735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS