Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 5762951

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673383084

Réf. Sonepar

00553338308

Réf. Fournisseur

5762951

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762951

De la gamme de produit : Encastrés leds