Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 5762755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673382322
Réf. Sonepar
00553338232
Réf. Fournisseur
5762755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


