Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR - 5764242

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673383152

Réf. Sonepar

00553338315

Réf. Fournisseur

5764242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764242

De la gamme de produit : Encastrés leds