Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS - 5764635

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673382896

Réf. Sonepar

00553338289

Réf. Fournisseur

5764635

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764635

De la gamme de produit : Encastrés leds