Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 5764632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673382889
Réf. Sonepar
00553338288
Réf. Fournisseur
5764632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: