Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS - 5764535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673382506
Réf. Sonepar
00553338250
Réf. Fournisseur
5764535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: