Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR - 5671932

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380816

Réf. Sonepar

00553338081

Réf. Fournisseur

5671932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5671932

De la gamme de produit : Encastrés leds