Cubispot - FARY IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS - 5672855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673381424
Réf. Sonepar
00553338142
Réf. Fournisseur
5672855
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS