Cubispot - FARY IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR - 5673952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 4696...4696 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673381141
Réf. Sonepar
00553338114
Réf. Fournisseur
5673952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
4696...4696 lm
FARY IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR