Cubispot - FARY IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 5673941

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673381103

Réf. Sonepar

00553302021

Réf. Fournisseur

5673941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5673941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 39w 4908lm 4000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)