Cubispot - FARY IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 5674155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673381516
Réf. Sonepar
00553338151
Réf. Fournisseur
5674155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


