Cubispot - FARY IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC - 5674041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673381011
Réf. Sonepar
00553338101
Réf. Fournisseur
5674041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


