Cubispot - FARY IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR - 5674752

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673382131

Réf. Sonepar

00553338213

Réf. Fournisseur

5674752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR