Cubispot - FARY IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR - 5674742

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673382100

Réf. Sonepar

00553338210

Réf. Fournisseur

5674742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR