Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 5822051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1895 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673383831
Réf. Sonepar
00553338383
Réf. Fournisseur
5822051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


