Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC - 5821941

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673383350

Réf. Sonepar

00553338335

Réf. Fournisseur

5821941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC