Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS - 5822945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2551 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673384364
Réf. Sonepar
00553338436
Réf. Fournisseur
5822945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


