Cubispot - FARY IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 5823932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673383602
Réf. Sonepar
00553301696
Réf. Fournisseur
5823932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5823932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 dali 39w 4669lm 3000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


