Cubispot - FARY IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 5823942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673383633
Réf. Sonepar
00553301699
Réf. Fournisseur
5823942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5823942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 dali 39w 4908lm 4000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


