Cubispot - FARY IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° GRIS - 5824145

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673384005

Réf. Sonepar

00553338400

Réf. Fournisseur

5824145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° GRIS