Cubispot - FARY IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS - 5824045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673383558
Réf. Sonepar
00553338355
Réf. Fournisseur
5824045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS