Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 5824731

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384586

Réf. Sonepar

00553338458

Réf. Fournisseur

5824731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5824731

De la gamme de produit : Encastrés leds