Cubispot - FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS - 5824535

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673383701

Réf. Sonepar

00553338370

Réf. Fournisseur

5824535

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5824535

De la gamme de produit : Encastrés leds