Cubispot - FARY LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° NOIR - 566BC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673384890
Réf. Sonepar
00553338489
Réf. Fournisseur
566BC42
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
FARY LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° NOIR