Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° BLANC - 566B221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673385095
Réf. Sonepar
00553338509
Réf. Fournisseur
566B221
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° BLANC