Cubispot - FARY LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° BLANC - 566PO41

CopieCopie
Cubispot - FARY LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673385170

Réf. Sonepar

00553338517

Réf. Fournisseur

566PO41

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

FARY LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° BLANC