Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - FOCUS PROJ. IRC80 27W 3287Lm N7-13° 4000°K + PATERE GRIS - 0927945

CopieCopie
Cubispot - FOCUS PROJ. IRC80 27W 3287Lm N7-13° 4000°K + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673040277

Réf. Sonepar

00553304027

Réf. Fournisseur

0927945

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FOCUS PROJ. IRC80 27W 3287Lm N7-13° 4000°K + PATERE GRIS