Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1531531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1596 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291389
Réf. Sonepar
00553329138
Réf. Fournisseur
1531531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1596 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC