Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531535

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1596 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291402

Réf. Sonepar

00553329140

Réf. Fournisseur

1531535

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1596 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS