Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1531545

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1710 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291433

Réf. Sonepar

00553329143

Réf. Fournisseur

1531545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1710 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS